Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch PYTHON L.40m ID 19,0mm AD 27,0mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616421
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     3020019000-40
EAN/GTIN:
     4030477004023
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch
Wasserschlauch für Salz- und Heisswasser. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 110mm · Gewicht: 0,410kg · Aufdruck: Made in Italy (by ITR/TREG) Python 20 bar Logo ZollNitrosaminen freiZoll · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Farbe Aussendecke: Grün · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Extrudiert · Fertigungsweise Aussendecke: Glatt · Platzdruck: 60bar
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
27,0 mm
Wandstärke:
4,0 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-40 , +110 °C
Innenseele:
EPDM
Einlagen:
Gewebeeinlagen
Aussendecke:
EPDM
Marke:
TEGUMA
Höchsttemperatur:
130 °C
Norm:
EN ISO 1307:2008
Innen-Ø:
19,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1160
400
€ 6,90*
ab € 13,67*
€ 14,73*
4 Tage
46400
40
Frei Haus
ab € 14,777*
€ 16,667*
1 Tag
812
40
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 16,67*
6 Tage
1160
40
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 17,15*
Lager 1498
1160
40
Frei Haus
ab € 18,65*
€ 20,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 18,65* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 839,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.