Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluft-/Wasserschlauch ARIACORD®/DIN ID 35,0mm AD 51,0mm L.40m Schwarz TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616506
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     3220035000-40
EAN/GTIN:
     4030477007369
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Pressluft-/Wasserschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,450kg · Aufdruck: Ariacord® PN 10/16 DIN 20018 - Jahr - BP 40 bar · Bemerkung: Abmessungen 38, 51 und 76 sind in der DIN 20018 nicht enthalten · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
51,0 mm
Wandstärke:
8,0 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Biegeradius:
220 mm
Farbe:
Schwarz
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 , +70 °C
Innenseele:
SBR
Einlagen:
Gewebeeinlagen
Aussendecke:
SBR
Marke:
TEGUMA
Norm:
DIN 20018, EN ISO 1307:2008
Innen-Ø:
35,0 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17600
40
Frei Haus
ab € 16,507*
€ 19,427*
1 Tag
308
40
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 19,43*
5 Tage
440
40
Frei Haus
ab € 16,36*
€ 20,00*
Lager 1498
440
40
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 24,44*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 22,18*
€ 29,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 24,44*
€ 29,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,97*
€ 24,95
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 977,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.