Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kabel-L.12m autom.Schutzart IP44 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000425386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425386
EAN/GTIN:
     4015448555254
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 12m
kabelaufroller
Kabelaufroller mit Kabel in gekapselter Trommel mit Federzugautomatik · hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Kabelauszug · schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage · mit Thermoschutzschalter und Gummikabel HO7RN-F · mit Eurokupplung · 1 m Anschlusskabel 3 x 1,5mm² mit Stecker · Griffbereite Aufbewahrung der Elektrowerkzeuge zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Kabelverschleiß.Weitere technische Eigenschaften:· Leistungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Kabellänge:
12 m
Kabel:
H07RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP44
Stromstärke:
10 A
Marke:
PROMAT
Ausführung:
automatisch
Netzspannung:
250 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabel, NOW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,79*
€ 332,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,01*
€ 303,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.