Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Kabel-L.17m autom.Schutzart IP44 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000425406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425406
EAN/GTIN:
     4015448879114
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 17m
kabelaufroller
Kabelaufroller mit Kabel in gekapselter Trommel mit Federzugautomatik · hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse · Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich · Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar · optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Kabelauszug · schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage · mit Thermoschutzschalter und Gummikabel HO7RN-F · mit Eurokupplung · 1 m Anschlusskabel 3 x 1,5mm² mit Stecker · Griffbereite Aufbewahrung der Elektrowerkzeuge zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Kabelverschleiß.Weitere technische Eigenschaften:· Leistungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Kabellänge:
17 m
Kabel:
H07RN-F
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP44
Stromstärke:
10 A
Ausführung:
automatisch
Netzspannung:
230 V
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabel, NOW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,87*
€ 424,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,27*
€ 421,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,32*
€ 401,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,96*
€ 391,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.