Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch Tom B2000xT1000xH760-1080mm Arbeitsplatte Melamin Gestell anthrazitgra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000425713
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625M10-20-51356.716
EAN/GTIN:
     4040376498250
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Schreibtisch Tischplatte
Schreibtischplatte
Untergestell aus Profilstahlrohr 60 x 30 mm mit integrierter Höhenverstellung · Querstreben oben · Aussteifungstraversen hinten · Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar · Tragfähigkeit max. 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · Melamin-Platte mit Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit · Stärke 22 mm · umweltfreundliche Pulverbeschichtung in anthrazitgrau, RAL7016 · zerlegte Anlieferung, einfache Montage
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60 x 30 mm
Gestell:
anthrazitgrau, RAL7016
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Melamin
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Weitere Suchbegriffe: rau arbeitstisch 2000x1000 mm höhenverstellbar, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, Arbeits- und Packtisch, Arbeits- und Packtische, Werktische
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 416,79*
€ 485,95*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 404,16*
€ 486,4156*
Lager 1498
13
Frei Haus
ab € 435,88*
€ 508,73*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 438,32*
€ 508,90*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 408,44*
€ 510,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,73*
€ 605,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,68*
€ 595,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,42*
€ 570,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,50*
€ 555,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,88*
€ 518,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-CPU-51356.12
ab € 81,39*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B-51356
ab € 99,86*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF-51356
ab € 112,32*
Zubehör
Rau
09-TA1-51356.12
ab € 111,63*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A-51356.991
ab € 172,87*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-51356.991
ab € 261,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.