Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.100-125mm 2 Längs-/4 Querteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000426092
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     146BLH100A
EAN/GTIN:
     4050413004238
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Metalleinteilung für Fronthöhe 100 - 125 mm · für Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm · 2 Längstrennwände · 4 Quertrennwände
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Längs-/4 Querteiler
Fronthöhe:
100 - 125 mm
passend für:
Schränke/Werkbänke
für Schubladentiefe:
600 mm
Material:
Metall
für Schubladenbreite:
600 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 24,31*
€ 32,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,51*
€ 33,15*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 24,63*
€ 33,48*
2 Tage
17
€ 4,99*
ab € 25,61*
€ 34,90*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 25,79*
€ 35,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.