Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.150mm 2 Längs-/4 Querteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000426093
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     146BLH150A
EAN/GTIN:
     4050413086333
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Metalleinteilung für Fronthöhe 150 mm · für Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm · 2 Längstrennwände · 4 Quertrennwände
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Längs-/4 Querteiler
Fronthöhe:
150 mm
passend für:
Schränke/Werkbänke
für Schubladentiefe:
600 mm
Material:
Metall
für Schubladenbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 25,80*
€ 34,71*
Lager 1498
19
1
€ 5,45*
ab € 26,01*
€ 34,88*
6 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 26,25*
€ 36,25*
1 Tag
19
2
Frei Haus
ab € 26,03*
€ 37,45*
4 Tage
19
1
€ 8,90*
ab € 28,04*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.14.12AV 7035/7016
ab € 516,77*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17VA 7035/7016
ab € 779,24*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01AV 7035/7016
ab € 680,01*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.12AV 7035/7016
ab € 546,53*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.22AV 7035/7016
ab € 806,81*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.14.12AV 7035/5005
ab € 514,09*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.17VA 7035/5005
ab € 775,61*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.01AV 7035/5005
ab € 683,33*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.12AV 7035/5005
ab € 544,79*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.19.22AV 7035/5005
ab € 800,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.