Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.100-125mm 4 Längs-/8 Querteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000426102
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     154BLH100A
EAN/GTIN:
     4050413071193
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Metalleinteilung für Fronthöhe 100 - 125 mm · für Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm · 4 Längstrennwände · 8 Quertrennwände
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Längs-/8 Querteiler
Fronthöhe:
100 - 125 mm
passend für:
Schubladenschränke
für Schubladentiefe:
600 mm
für Schubladenbreite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, schubladenschrank einlagen, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 38,13*
€ 50,52*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,86*
€ 50,53*
Lager 1498
26
1
€ 5,45*
ab € 40,26*
€ 52,13*
2 Tage
25
1
€ 4,99*
ab € 41,49*
€ 53,37*
1 Tag
18
1
€ 5,59*
ab € 41,59*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.