Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.150mm 4 Längs-/8 Querteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000426103
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     154BLH150A
EAN/GTIN:
     4050413086340
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Metalleinteilung, für Fronthöhe 150 mm · für Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm · 4 Längstrennwände · 8 Quertrennwände
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Längs-/8 Querteiler
Fronthöhe:
150 mm
passend für:
Schubladenschränke
für Schubladentiefe:
600 mm
für Schubladenbreite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 58,05*
€ 75,21*
Lager 1498
14
€ 5,45*
ab € 58,19*
€ 75,28*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 75,61*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 59,14*
€ 76,51*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 58,11*
€ 77,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.