Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank PW 700 B1500xT700xH840mm Buche Multiplex grau brillantblau 2Schubl.1Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000427109
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WNS118N-1500M40-E1691 7035/500
EAN/GTIN:
     4051152160858
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
standfeste Vierkantstahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm · widerstandsfähige Einbrennlackierung · Niveauausgleich mit 20 mm Verstellbereich · Schubladen und Türen abschließbar mit Zylinderschloss · Gesamttragfähigkeit 1000 kg · Schubladen mit Einfachauszug, 90% ausziehbar Tragfähigkeit 100 kg · Schubladeninnenmaß B 459 x T 459 mm · mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark · fertig montierte Lieferung Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75 mm
Anzahl Türen x H:
1 x 350 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Türen:
1
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche Multiplex
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 639,93*
€ 749,2568*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,24*
€ 760,38*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,77*
€ 763,13*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 611,38*
€ 764,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,29*
€ 799,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,38*
€ 904,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,55*
€ 891,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,81*
€ 876,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,33*
€ 850,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,24*
€ 795,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-RGS
ab € 14,60*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-042-SRR
ab € 37,21*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-068-SRR
ab € 47,87*
Zubehör
KLW Karl Lutz
SEA-B02-118-SRR
ab € 55,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.