Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelträger L.200mm STA pulv.f.Schlitzplatten RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000428113
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4260.00.0701
EAN/GTIN:
     4054773012803
Suchbegriffe:
Gabelträger Lochplatte
Lochplattengabelträger
Schlitzplatte
kappes schlitzplatte
passend für SchlitzplattenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
lichte Weite:
40 mm
Breite:
50 mm
Länge:
200 mm
passend für:
Schlitzplatten
Material:
Stahl
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: gabelträger lochplatte, Gabelträger, Raster Plan, RasterPlan, Rohrträger, Schlitzplattenhaken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,84*
€ 19,62*
2 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,92*
1
€ 5,00*
ab € 17,20*
€ 23,80*
7 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 24,59*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 19,12*
€ 26,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4260.00.0708
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.