Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre klappbar VA verchr.AluH.1120mm Schaufel-L420xB495mm Trgf.100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000443051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2234-41 V3
EAN/GTIN:
     4260285074967
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
hoher Fahrkomfort auch auf unebenem und weichem Untergrund durch extra breite, kugelgelagerte Räder · Rahmen aus verchromtem Stahlrohr, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · mit wenigen Handgriffen einsatzbereit - Schaufel und Räder schwenken gleichzeitig aus · platzsparend zusammenklappbar · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit pannensicherer Polymerbandage · Naben mit Kugellager · Rollfunktion auch im geklappten Zustand Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 120mm · Schaufellänge: 420mm · Radbreite: 95mm · Gewicht: 6,8kg · Rad-Ø: 180mm · Gestell: Stahlrohr, verchromt · Schaufelbreite: 495mm · Höhe geklappt: 740mm · Breite geklappt: 495mm · Schaufelausführung: Aluminium
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Höhe:
1120 mm
Gesamtbreite:
615 mm
Bereifung:
Polymer
Ausführung:
klappbar
Marke:
RUXXAC
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, Klappkarren, Kofferraumkarre, Transportkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.