Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug TCN 9321 Trgf.2-4kg Seillänge 2,0m Seil-D.2,0mm PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-9000444005
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30004
EAN/GTIN:
     4250450414193
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Aluminium-Druckgussgehäuse · biegsames und widerstandsfähiges Stahldrahtseil · reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung · Sicherheitshaken und langlebige Feder · Sicherheitsaufhängung · nach jedem Arbeitsgang wird das Werkzeug in die Ausgangsposition zurückgezogen Maße A 149 x B 324 x C 85, D 8 mm, E 8 mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2-4 kg
Seillänge:
2,0 m
Seil-Ø:
2,0 mm
Gewicht:
2,0 kg
Modell:
TCN 9321
Marke:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: federzug, Federzüge
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 124,61*
€ 151,24*
Lager 1498
12
€ 5,45*
ab € 125,22*
€ 151,37*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 125,49*
€ 151,96*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,48*
€ 154,63*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 129,33*
€ 155,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30000
ab € 46,09*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30001
ab € 52,39*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30002
ab € 55,53*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30003
ab € 53,22*
Ähnlich
Planeta Hebetechnik
G30005
ab € 75,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.