Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngurt Gum.m.2 Hak.f.Rollbehälter B.720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000445102
Herst.-Nr.:
     B454001
EAN/GTIN:
     4260316443335
Suchbegriffe:
Rollbehälter
esb rollbehälter
passend für Rollbehälter Breite 720 mm · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 Haken
Gesamtlänge:
530 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Gurtbreite:
38 mm
passend für:
Rollbehälter B.720 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummispanngurt, Gummi-Spanngurte, Gurt, Gurte, Sicherungsspanngurt, Sicherungsspanngurte, Spanngurt, Spanngurte, Transportgerät
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
435
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,72*
3 Tage
54
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,97*
Lager 1498
435
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,95*
€ 2,99*
1 Tag
506
4
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,24*
€ 3,38*
5 Tage
361
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A70321460CS03101
ab € 94,57*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A50101460CS03101
ab € 135,98*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A60241460CS03101
ab € 93,98*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB3A30001460CS03101
ab € 119,62*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB3A60241460CS03101
ab € 119,71*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A50101460CS03101
ab € 173,15*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A70321460CS03101
ab € 163,15*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A60241460CS03101
ab € 163,78*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB4A30001460CS03101
ab € 164,21*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A30001460CS03101
ab € 94,16*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB3A50101460CS03101
ab € 127,70*
Sonstiges
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB3A70321460CS03101
ab € 120,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.