Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP blau L590xB380xH202mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstapelbehälter PP blau L590xB380xH202mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000446932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K400/0 28400011
EAN/GTIN:
     4053133003970
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
drehstapelbehälter blau
aus Polypropylen (PP) · können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden · leicht zu handhaben · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · bedingt beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 34kg· Temperaturbereich: -20 bis +80°C· Innenhöhe: 195mm· Innenlänge: 425mm· Innenbreite: 295mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
590 mm
Außenhöhe:
202 mm
Außenbreite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: dreh stapelbehaelter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.