Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter PP blau L600xB400xH300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000446940
Herst.-Nr.:
     K400/S 284S0011
EAN/GTIN:
     4053133005165
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
aus Polypropylen (PP) · können ineinander geschachtelt oder nach einer 180° Drehung mühelos aufeinander gestapelt werden · leicht zu handhaben · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · bedingt beständig gegen Öle, Benzin und Säuren (bitte anfragen) Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 50kg · Temperaturbereich: -20 bis +80°C · Innenhöhe: 295mm · Innenlänge: 450mm · Innenbreite: 330mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
blau
Gewicht:
2,2 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
300 mm
Außenbreite:
400 mm
Material:
Polypropylen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 5,99*
ab € 20,22*
€ 27,99*
Lager 1498
107
€ 5,45*
ab € 20,53*
€ 28,11*
1 Tag
75
€ 5,59*
ab € 20,70*
€ 28,40*
5 Tage
107
€ 5,99*
ab € 20,26*
€ 28,76*
4 Tage
107
€ 8,90*
ab € 21,13*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plastipol
1341D016
ab € 11,54*
Zubehör
k.A.
1342D016
ab € 6,43*
Zubehör
k.A.
2040D016
ab € 7,72*
Zubehör
k.A.
204SD016
ab € 10,42*
Zubehör
k.A.
13480D16
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.