Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L230/200xB150xH130mm PE blau LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000448511
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     19100424
EAN/GTIN:
     4054773013954
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
aus hochschlagfestem Polyethylen · verwindungssteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten · kräftiger Stapelrand · große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde und Etikettenfeld · weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · lebensmittelecht Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 230/200mm · Auflast: 50kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
130 mm
Tragfähigkeit:
10 kg
Inhalt:
2,6 l
Größe:
SB4
Breite:
150 mm
Breite D:
140 mm
Länge B:
200 mm
Farbe:
blau
Material:
PE
Länge A:
230 mm
Breite C:
150 mm
Höhe:
130 mm
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,88*
€ 3,68*
Lager 1498
567
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,89*
€ 3,69*
2 Tage
567
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,70*
2 Tage
327
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,08*
€ 3,91*
7 Tage
467
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.