Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L500xB235xH145mm grün PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000448978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000448978
EAN/GTIN:
     4015448718321
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus hochwertigem Polypropylen · lieferbar in 4 Ausführungen blau, grün, rot · transparente Ausführung aus Polystyrol · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
8
Farbe:
grün
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Breite:
235 mm
Länge:
500 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Polypropylen
Höhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten pp grün, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 45 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 90 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.