Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennw.f.Regalkasten B.91mm Styrolux transp.10St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000448990
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448990
EAN/GTIN:
     4015448719465
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
für Regalkasten PROMAT · transparent, aus Styrolux · Anzahl Trennwände max. 4/6/8 St. · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Material: Styrolux
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten B. 91 mm
Anzahl Trennwände:
max. 4/6/8
Farbe:
transparent
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten transparent, lagerkasten, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,98*
3 Tage
144
1
€ 5,49*
ab € 4,96*
€ 8,01*
2 Tage
112
1
€ 5,59*
ab € 5,50*
€ 8,38*
3 Tage
160
1
€ 4,99*
ab € 5,71*
€ 8,70*
Lager 1498
160
1
€ 5,45*
ab € 6,67*
€ 10,02*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,18*
€ 10,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,45*
€ 10,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,03*
€ 9,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,67*
€ 9,13
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 6,67*
€ 7,94
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000448991
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.