Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennw.f.Regalkasten B.183mm Styrolux transp.10St./Btl.PROMAT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000448991
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448991
EAN/GTIN:
     4015448481980
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
für Regalkasten PROMAT · transparent, aus Styrolux · Anzahl Trennwände max. 4/6/8 St. · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Material: Styrolux
Weitere Informationen:
passend für:
Regalkasten B. 183 mm
Anzahl Trennwände:
max. 4/6/8
Farbe:
transparent
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten transparent, lagerkasten, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
325
1
€ 5,99*
ab € 12,94*
€ 18,32*
3 Tage
391
1
€ 5,49*
ab € 12,56*
€ 18,40*
7 Tage
434
1
€ 8,90*
ab € 13,82*
€ 19,35*
5 Tage
434
1
€ 7,99*
ab € 14,42*
€ 20,19*
Lager 1498
274
1
€ 5,45*
ab € 17,58*
€ 24,44*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 24,44*
€ 29,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,06*
€ 28,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 21,68*
€ 25,80
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,92*
€ 24,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 20,24*
€ 24,09
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,58*
€ 20,92
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000448990
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.