Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten 94x73x122mm gelb f.600x400mm LA-KA-PE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000449359
Herst.-Nr.:
     ET1 GELB
EAN/GTIN:
     4031022020888
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
la-ka-pe einsatzkasten
gelb · für Transportstapelbehälter · VE = max. BestückungWeitere technische Eigenschaften:· Höhe: 122mm
Weitere Informationen:
passend für Kastengröße:
600 x 400 mm
Farbe:
gelb
Breite:
73 mm
Länge:
94 mm
Marke:
LA-KA-PE
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten stapelbehälter, einsatzkasten gelb, Einsatzkästen, Einsatzkästen-Sets, Kunststoff-Einsatzkasten, Kunststoff-Einsatzkästen, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
30
€ 5,45*
ab € 0,73*
€ 1,01*
1 Tag
unbekannt
90
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,06*
16 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,99*
ab € 1,02*
€ 1,37*
30
€ 5,00*
ab € 1,03*
€ 1,38*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,41*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Boxen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Box
ab 60 Boxen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Box
ab 150 Boxen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Box
ab 300 Boxen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Box
ab 600 Boxen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Box
ab 90000 Boxen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Boxen
Mindestbestellmenge: 30 Boxen ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
ET2 GELB
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.