Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB2000xT400mm Grund-/Anbaur.verz.8 Stahlb.Trgf.150kg Feldl.300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000449813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000449813
EAN/GTIN:
     4054773029528
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
bestehend aus: 1 Grund- und 1 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt · Grund- und Anbauregal in Modulbauweise · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Regalaußenmaße:Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grund-/Anbauregal
Breite:
2000 mm
Ausstattung:
Stahlböden
Anzahl Fachböden:
8
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Feldlast:
1300 kg
Marke:
SCHULTE
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Regal, Steckregale, Steckregalset, Steckregalsets
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 216,46*
€ 269,3822*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 244,35*
€ 295,47*
1 Tag
29
€ 5,59*
ab € 255,37*
€ 306,66*
€ 2,95*
ab € 242,06*
€ 310,45*
Lager 1498
43
Frei Haus
ab € 264,75*
€ 315,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,97*
€ 351,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,75*
€ 315,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.