Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal H2000xB1000xT400mm Grundregal verz.6 Lagerebenen SCHULTE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000449850
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20741-4
EAN/GTIN:
     4004514255235
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
reifenschonende Lagerung durch optimierte Reifentraversen · schnelle Montage durch schraubloses Stecksystem · mit geteilten T-Profilen · verzinkt · speziell geformte Traversen, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · 2 Räderebenen und 2 Fachböden mit je 150 kg Fachlast · Feldlast max. 600 kgWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Lagerebene:
150 kg
Anzahl Lagerebenen:
6
Marke:
SCHULTE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 128,73*
€ 162,17*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 130,41*
€ 164,12*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,91*
€ 164,81*
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 207,80*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 201,85*
€ 249,23*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 164,12*
€ 195,30
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 161,71*
€ 192,43
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 154,34*
€ 183,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 145,66*
€ 173,34
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 130,41*
€ 155,19
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 130,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.