| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-9000450108 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7042-91-046 EAN/GTIN: 8714191000511 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | weiß mit rotem Deckel · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 42,0 l | Einfüllöffnung-Ø: | 282 mm | Ausstattung: | mit 2 Tragegriffen | Farbe: | weiß mit rotem Deckel | Gesamthöhe: | 418 mm | Gesamt-Ø: | 410 mm | Material: | PE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |