Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dose 250 ml m.Schraubdeckel rd.natur H50xD104mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Artikel-Nr.:
     1498-9000450150
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     915200
EAN/GTIN:
     4007228915204
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probendosen
rund · mit Schraubdeckel · Polypropylen · lebensmittelbeständig · bruchsicher und formstabil · gute Beständigkeit gegen Fette, Harze, Öle, Säuren und Laugen · staubdichter Schraubverschluss · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C · geeignet für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe · naturfarbenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: natur
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ml
Gesamthöhe:
50 mm
Ausstattung:
mit Schraubdeckel
Gesamt-Ø:
104 mm
Ausführung:
rund
Material:
Polypropylen
Marke:
HÜNERSDORFF
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Schraubdeckeldosen, Schraubdose, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, hünersdorff schraubdose 250 ml, dosen polypropylen, pp-dosen 250 ml, Aufbewahrungsbox, Behälter, Dosen, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Schraubdosen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,63*
4 Tage
81
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 2,04*
6 Tage
109
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 2,06*
Lager 1498
109
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,10*
4 Tage
109
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,23*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
915600
ab € 1,60*
Ähnlich
Hünersdorff
915300
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.