Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 30l PE blau 2 Tragegriffe Einfüllöffnung-D.255mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_9000450460_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_9000450460_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000450460
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     824400
EAN/GTIN:
     4023122110088
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
mit staubdicht verschließbarem Deckel und Spannring · blau · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · schwere Ausführung · starkwandig und robust · bis 60 l mit 2 Tragegriffen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 40 °C · mit UN-Zulassung · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 l
Einfüllöffnung-Ø:
255 mm
Ausstattung:
2 Tragegriffe
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
510 mm
Gesamt-Ø:
310 mm
Marke:
GRAF
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 30l blau, gefahrgutfass 30l, pe sicherheitsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
265
1
€ 5,45*
ab € 20,83*
€ 26,83*
5 Tage
265
1
€ 8,90*
ab € 21,77*
€ 27,68*
3 Tage
263
1
€ 4,99*
ab € 21,95*
€ 28,27*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 28,51*
2 Tage
265
3
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 29,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 18,49*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 21,34*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 23,41*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 26,47*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 32,38*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 8,22*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 34,76*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 40,20*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,39*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 47,91*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,99*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 26,06*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 50,62*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 46,08*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 52,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.