Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche B280xH325mm DIN A4 hoch m.flex.Drahtbügel EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000451094
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-10012
EAN/GTIN:
     4052301027459
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
mit flexiblem Drahtbügel · transparent · ohne Klappe · zum Anbringen an Gitterboxen, Transportbehältern und Versandkartons
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4 hoch
Breite:
280 mm
Ausführung:
mit flexiblem Drahtbügel
Höhe:
325 mm
Marke:
EICHNER
Weitere Suchbegriffe: drahtbügeltasche, Begleitpapiertasche, Dokumententaschen, Lieferscheintasche
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,69*
3 Tage
112
10
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,70*
1 Tag
112
10
€ 5,59*
ab € 2,15*
€ 2,88*
6 Tage
160
10
€ 5,99*
ab € 2,15*
€ 2,96*
Lager 1498
160
10
€ 5,45*
ab € 2,60*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eichner Organisation
9219-10006
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.