Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L1200xB600mm COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000452300
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     GS010002
EAN/GTIN:
     4054773015286
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
hält unverrückbar auf nahezu allen Materialien · einfach zuschneidbar · waschbar bis 60 °C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen · Farbe anthrazit
Weitere Informationen:
Stärke:
4 mm
Breite:
600 mm
Länge:
1200 mm
Farbe:
anthrazit
Marke:
COBA
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 13,52*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 10,50*
€ 14,95*
Lager 1498
46
1
€ 5,45*
ab € 10,60*
€ 15,01*
2 Tage
46
6
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 15,05*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 10,81*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/7016
ab € 540,27*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/7016
ab € 632,65*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.03A 7035/5005
ab € 540,66*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.512.05 7035/5005
ab € 632,92*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/7016
ab € 680,07*
Sonstiges
Bedrunka+Hirth Gerätebau
04.12.14V-7035/5005
ab € 680,56*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/500
ab € 637,63*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/500
ab € 607,83*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/500
ab € 733,02*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/501
ab € 611,29*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/501
ab € 636,43*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/501
ab € 738,63*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/500
ab € 767,61*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/501
ab € 767,65*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/701
ab € 612,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.