| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000452669 Herst.-Nr.: 9218-04036 EAN/GTIN: 4052301042926 |
| |
|
| | |
| zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern usw. · magnetisierte Bänder · beschriftbar und individuell zuschneidbar · Bandstärke 0,9 mm · Bandlänge 10 m · Lieferung in Rollen Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,9mm Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 20 mm | Farbe: | gelb | Bandlänge: | 10 m | Marke: | EICHNER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,50* | € 23,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,69* | € 26,50* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,83* | € 26,57* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,86* | € 28,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 21,63* | € 28,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,983* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|