Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Band-B.50mm Band-L.10m gelb EICHNER


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000452679
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-02372
EAN/GTIN:
     4052301010352
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern usw. · magnetisierte Bänder · beschriftbar und individuell zuschneidbar · Bandstärke 0,9 mm · Bandlänge 10 m · Lieferung in Rollen Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 0,9mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Farbe:
gelb
Bandlänge:
10 m
Marke:
EICHNER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 36,78*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 30,78*
€ 40,57*
Lager 1498
8
1
€ 5,45*
ab € 31,24*
€ 40,95*
2 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 31,41*
€ 43,22*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 34,74*
€ 45,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,95*
€ 48,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,60*
€ 48,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,38*
€ 44,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 3,124* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9218-02371
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.