Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT400mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./VE META


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     1498-9000452932
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20096362
EAN/GTIN:
     4026212268669
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt, für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
META
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 24,27*
€ 32,23*
Lager 1498
96
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 25,39*
€ 32,91*
3 Tage
96
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 25,20*
€ 33,20*
6 Tage
96
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,03*
€ 33,26*
2 Tage
96
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 25,60*
€ 34,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200184117
ab € 55,87*
Ähnlich
META
200184118
ab € 65,90*
Ähnlich
META
200184119
ab € 67,45*
Ähnlich
META
200176695
ab € 23,61*
Ähnlich
META
20096363
ab € 27,46*
Ähnlich
META
20096364
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.