Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttritt Stufen 2 Plattform-H.500mm Ku.rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000460225
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     6700-4
EAN/GTIN:
     5708950670049
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
besonders robust und bruchsicher · rutschfeste Stufen, mit Anti-Rutsch-Streifen, für einen sicheren Stand · Stufen aus robustem UV-stabilisiertem HD-Polyethylen · abwaschbar und widerstandsfähig gegenüber den meisten Chemikalien · ineinander stapelbar · ideal für den täglichen Einsatz im Lager, Versand oder Büro · max. Belastbarkeit 230 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 575mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
2
Plattformhöhe:
500 mm
Gewicht:
7,6 kg
Farbe:
rot
Plattformbreite:
450 mm
Gesamthöhe:
500 mm
max. Gesamtbelastung:
230 kg
Plattformtiefe:
300/235 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 2 stufen, montage treppe, twinco montagetritt, Aufstiegshilfe, Klapptritte, Steighilfe, Trittleitern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 132,00*
Lager 1498
10
€ 5,45*
ab € 103,78*
€ 132,13*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 132,71*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 107,86*
€ 136,36*
3 Tage
9
€ 4,99*
ab € 108,93*
€ 137,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.