Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmengenzähler f.HornetW 85 H Betriebsdruckmax.10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000466112
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     253591020
EAN/GTIN:
     4031109005340
Suchbegriffe:
AdBlue Durchflussmessgerät
Durchflusszähler für Harnstoff-Tank...
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
für Elektropumpe – Nachrüstsatz · Kunststoffgehäuse POM, Volumenstrombereich 5-120 l/min. · B 120 x H 85 x T 52 mm · Nennweite 25,4 mm (1\") AG · Nenndruck max. 10 bar · Schutzart IP 65Weitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP 65
Weitere Informationen:
passend für:
Hornet W 85 H
Breite:
120 mm
Marke:
TECALEMIT
Tiefe:
52 mm
Höhe:
85 mm
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
13
€ 5,45*
ab € 129,12*
€ 149,33*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 128,59*
€ 149,99*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 156,02*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 135,26*
€ 156,17*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 138,01*
€ 159,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
253591000
ab € 128,85*
Ähnlich
Horn Tecalemit
173296
ab € 165,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.