Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffsack 70l LD-PE gelb 50 µm B575xL1000mm 250St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000466510
Hersteller:
     Stella Pack S. A.
Herst.-Nr.:
     9000466510
EAN/GTIN:
     4025648015458
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
aus Polyethylen (PE) · das Material LD-PE wird aus Recycling-PE gefertigt · HD- und LD-PE verhalten sich auf Deponien völlig grundwasserneutral · bei der Verbrennung werden keine schädlichen Abgase frei, eine problemlose Verbrennung ist daher gegeben, da PE aus den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff besteht HD-PE = mit Niederdruckverfahren hergestellt, zäh und elastisch, dadurch hohe Durchstoßfestigkeit LD-PE = mit Hochdruckverfahren hergestellt, sehr belastbar und weich, dadurch kaum \"Weiterreißen\" bei Durchstoß
Weitere Informationen:
Inhalt:
70 l
Material:
LD-PE
Stärke:
50 µm
Farbe:
gelb
Inhalt je Karton:
250 St.
St. je Rolle:
25
Breite:
575 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfalltüten gelb, abfallsack, seitenfaltensack ldpe, Abfallbeutel/-säcke, Kunststoff- und Papiersäcke, Kunststoffsäcke, Müllbeutel/-säcke, Müllsack
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3919*
€ 0,5119*
3 Tage
67
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 2,76*
€ 5,23*
3 Tage
39
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 27,62*
€ 36,52*
Lager 1498
53
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 27,75*
€ 36,70*
1 Tag
52
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 28,94*
€ 38,06*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,70*
€ 43,67
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 27,75*
€ 33,02
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 27,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,18*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.