Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckplane B2000xL3000mm m.Aluminiumösen naturfarben NOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000467250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000467250
EAN/GTIN:
     4015448782377
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
naturfarben · Planen aus HDPE Bändchengewebe mit LDPE Beschichtung · robustes, flexibles wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die Plane ist UV-stabilisiert · mit eingesäumter PP-Schnur und Aluminiumösen im Abstand von je 1000 mm · einzeln verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Aluminiumösen
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Länge:
3000 mm
Gewicht:
100 g/m²
Farbe:
naturfarben
Marke:
NOW
Material:
Polyethylen
Fläche:
6 qm
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 2x3m, abdeckplane, abdeckplane 3mx3m, Abdeckplanen, Allzweckplane, Allzweckplanen, Folie, Gewebeplane, Malerplanen, Plane, Planen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.