Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18l H331xØ315mm m.Griffrand Ku.schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000468471
Herst.-Nr.:
     H6123895
EAN/GTIN:
     4012086080179
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Kunststoff · Objekt-Qualität · mit Griffrand · mit glatter Oberfläche
Weitere Informationen:
Inhalt:
18 l
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Griffrand
Material:
Kunststoff
Ø:
315 mm
Höhe:
331 mm
Marke:
HELIT
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
297
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,33*
Lager 1498
546
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,43*
€ 3,35*
1 Tag
546
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,64*
1 Tag
307
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,66*
€ 3,66*
7 Tage
462
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,82*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6107295
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.