Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D400xH730mm antik-silber Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000468661
Herst.-Nr.:
     11681
EAN/GTIN:
     4030695116812
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
aus Stahlblech · beschichtete, stabile, unempfindliche, robuste Ausführung · Gewicht 5 kg · mit verzinktem Sieb und Einlegeteil zur Sandreduzierung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
antik-silber
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
VAR
Material:
Stahlblech
Ø:
400 mm
Höhe:
730 mm
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standaschenbecher, Abfallentsorgung, Ascher, Säulenstandascher
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 63,09*
€ 77,90*
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 64,44*
€ 79,64*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 64,58*
€ 79,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 64,85*
€ 80,08*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 64,93*
€ 80,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 100,46*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.