Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Glasfaser-Stiel L.1500mm Glasfaser weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000469990
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18451151
EAN/GTIN:
     4250560515940
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
nölle gerätestiel 150 cm
Länge 1500 mm · leicht und sehr stabil · deutsches Gewinde
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Material:
Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, gerätestiel nölle, Corona, HACCP, Reinigungsgerät, Stiele
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
189
1
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 8,43*
Lager 1498
402
1
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 8,47*
1 Tag
177
1
€ 5,59*
ab € 6,46*
€ 8,55*
1 Tag
402
10
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,57*
2 Tage
252
1
€ 4,99*
ab € 6,81*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,27*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.