Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbürste PVC doppels.Kunstfibre


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000470238
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     372100
EAN/GTIN:
     4250560503879
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
noelle handwaschbürste plastik
doppelseitig · oval · PVC-Plastikkörper
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
55 mm
Ausstattung:
Kunstfibre
Ausführung:
doppelseitig
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: handwaschbürsten kunststoff, handwaschbürste, Bürsten, Handwaschbürsten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1695
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,77*
Lager 1498
231
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 9,32*
1 Tag
158
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 5,10*
€ 9,51*
4 Tage
226
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 5,49*
€ 10,25*
0,1
pro Packung
€ 4,19*
ab € 5,50*
€ 10,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,497* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.