Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch WYPALL 7775 o.Eins.v.Wasser 90 St.1 Eimer Kimberly Clark


Menge:  Eimer  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9000474159
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7775
EAN/GTIN:
     5033848002498
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Handreinigungstücher Nachfüllung
feuchte Handreinigungstücher in mobilem Spender mit Einzeltuchentnahme · intensive Handreinigung ohne Wasser und Seife · immer und überall einsetzbar · der Schmutz wird aufgebrochen, gelöst und im Tuch gebunden · mit Aloe vera als Feuchtigkeitsspender für Ihre Hände eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, um Hände und Werkzeug effizient zu säubern · VE = 1 Spendereimer à 90 Tücher bzw. Nachfüllpackung à 75 Tücher Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Einsatz von Wasser · Gebinde: Spendereimer · Reinigungsbereich: hartnäckige Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Inhalt:
90 St.
Tuchgröße:
ca. 270 x 270 mm
Marke:
KIMBERLY-CLARK
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Eimer
€ 8,95*
ab € 22,29*
€ 28,72*
14 Tage
36
6
pro Eimer
Frei Haus
ab € 23,4483*
€ 29,1883*
1 Tag
16
1
pro Eimer
€ 5,95*
ab € 28,79*
€ 35,86*
4 Tage
unbekannt
6
pro Eimer
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 37,33*
Lager 1498
200
1
pro Eimer
€ 5,45*
ab € 30,94*
€ 38,63*
Menge:  Eimer  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 38,63*
€ 45,97
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 37,54*
€ 44,67
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 37,36*
€ 44,46
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 37,32*
€ 44,41
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 30,94*
€ 36,82
pro Eimer
1 Eimer enthält 90 Tücher (ab € 0,34378* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.