Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrjahresprüfplakette D.30mm Nächster Prüftermin 2023-2028 Folie


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000477097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101808
EAN/GTIN:
     4060081045389
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
selbstklebende Folie · ideal für die Kennzeichnung aller langfristigen Wartungsintervalle · breites Anwendungsspektrum · VE = 100 Stück im BeutelWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Nächster Prüftermin 2023-2028· Gebinde: Beutel
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Prüfzeitraum:
2023 - 2028
Anzahl:
100 St.
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Plakette, Prüfplakette, Prüfplaketten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 19,19*
€ 27,27*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,43*
€ 31,90*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 33,81*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,56*
€ 42,37*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 39,46*
€ 52,65*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,90*
€ 37,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,54*
€ 37,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,18*
€ 35,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,02*
€ 34,53
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,52*
€ 33,94
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,43*
€ 27,88
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.