Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einjahresprüfplakette D.30mm J.2024 m.Monaten Folie Btl.a 100 St.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000477101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     101638
EAN/GTIN:
     4060081044412
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten
selbstklebende Folie · ideal für die Kennzeichnung aller kurz-und mittelfristigen Wartungsintervalle · leichte Erkennbarkeit des Prüftermins · VE = 100 Stück im Beutel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Jahr 2024 mit Monaten · Gebinde: Beutel
Weitere Informationen:
Ø:
30 mm
Prüfzeitraum:
2024
Anzahl:
100 St.
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Plakette, Prüfplakette, Prüfplaketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,37*
€ 38,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,79*
€ 37,83
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,42*
€ 36,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,55*
€ 35,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,65*
€ 34,09
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,46*
€ 27,92
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.