Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke H70mm Gum.schwarz/gelb li.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch- u.Kabelbrücke H70mm Gum.schwarz/gelb li.
Artikel-Nr.:
     1498-9000480245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-070-45L
EAN/GTIN:
     4050576224153
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
mit drei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 50 x B 68/57/65 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
links
Gewicht:
9,1 kg
Tragfähigkeit:
8 t
Material:
Gummi
Höhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, kabelbrücke schwarz-gelb, fußbodenkanal, schlauchbrücken gummi, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.