Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Synchrontechnik blau 450-550mm o.Armlehnen TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9000482922
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     S500G26
EAN/GTIN:
     4014296456218
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Punkt-Synchronmechanik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · stabiles Polyamid Fußkreuz in schwarz · individuell auf das Körpergewicht einstellbar und arretierbar · bequemer Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich · Rückenlehne höhenverstellbar mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Bezug 100 % Polypropylen· Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 550 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegtzerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
blau
Sitzhöhenverstellung:
450-550 mm
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
480 mm
Ausführung:
mit Synchrontechnik
Lehnenhöhe:
500 mm
Marke:
TOPSTAR
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 142,13*
€ 173,44*
€ 5,50*
ab € 138,22*
€ 173,44*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,43*
€ 174,15*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,94*
€ 176,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,96*
€ 191,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7032
ab € 25,23*
Zubehör
Topstar
7033
ab € 39,46*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,90*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6993
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.