Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Punktsynchrontechnik schwarz/blau 450-550mm Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000482957
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     9590T380
EAN/GTIN:
     4014296037394
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Punkt-Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten · Aluminiumfußkreuz poliert · Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung schwarz, Rückseite mit elastischen Gummibändern, höhenverstellbar · Flachsitz mit komfortabler Knierolle · Bezug Rückenlehne 100 % Polyester, Sitzfläche 100 % Trevira CS · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 600 mm · Rollen für weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
schwarz/blau
Sitzhöhenverstellung:
450-550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
480 mm
Marke:
TOPSTAR
Ausführung:
mit Punktsynchrontechnik
Lehnenhöhe:
600 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,41*
€ 216,06*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,79*
€ 216,68*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,57*
€ 217,67*
21 Tage
5
Frei Haus
ab € 183,61*
€ 222,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,49*
€ 236,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7090CHR
ab € 43,23*
Zubehör
Topstar
6990-3
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6990-4
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.