Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Premium D.40mm schwarz MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000483177
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662012
EAN/GTIN:
     4013695010885
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 40 x H 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Haftkraft:
2,2 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Moderationszubehör, Planungstafeln, Rundmagnete
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,94*
Lager 1498
390
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,64*
€ 1,08*
3 Tage
600
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,08*
1 Tag
567
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,68*
€ 1,14*
7 Tage
890
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,60*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,05*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,07*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,74*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 563,95*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 579,40*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.