Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtischset B1600xT800xH2205mm Aufbauten Variante 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000486276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054773019864
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
stabile Tischkonstruktion · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons · Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Flächenlast:
100 kg
Plattenstärke:
19 mm
Ausführung:
Aufbauten Variante 1
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2205 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Arbeitstische, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische, Packtisch, Packtische, Packtischsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,81*
€ 1.087,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,40*
€ 1.086,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,67*
€ 1.020,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,93*
€ 984,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,12*
€ 948,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.