Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrlochmarker 8850 schwarz Strich-B.1,0mm Rundspitze EDDING


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-9000487952
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8850-1-4001
EAN/GTIN:
     4004764894949
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
optimal zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen, z. B. zum Kennzeichnen von Bohrlöchern oder zum Markieren an Abstandskanten · mit extra langem, feinem Mundstück (Länge ca. 20 mm) · permanente, geruchsarme und schnelltrocknende Tinte · wasserfest
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichbreite:
1,0 mm
Spitzenform:
Rundspitze
Marke:
EDDING

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, edding decomarker, deco marker, Baumarker, Bohrloch pen, Gelmarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Permanentmarker, Signalmarker
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
550
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,66*
2 Tage
550
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,58*
€ 3,99*
1 Tag
568
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 4,04*
5 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 4,12*
Lager 1498
965
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,28*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-950001
ab € 2,75*
Ähnlich
edding
4-1001
ab € 1,24*
Ähnlich
edding
4-11001
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.