Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetische Sichttasche B265xH315mm grün f.Format DIN A4 TARIFOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9000492048
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     181125
EAN/GTIN:
     3377991811258
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
mit Abheftrand · für das Format A4 · widerstandsfähiges PVC · doppelseitig · extra starke Neodym-Magnete · im Hoch- und Querformat einsetzbar · 1 VE = 5 Stück
Weitere Informationen:
für Format:
DIN A4
Ausführung:
grün
Breite:
265 mm
Marke:
TARIFOLD
Höhe:
315 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,134*
Lager 1498
20
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,288*
€ 7,248*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,958*
€ 8,078*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,308*
€ 8,518*
14 Tage
50
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,058*
€ 9,458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,248*
€ 8,62512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,988*
€ 8,31572
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,808*
€ 8,10152
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,288*
€ 6,29272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.