Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 5 Schubl.weiß/blautransparent Ku.H245xB265xT340mm HELIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000493421
Herst.-Nr.:
     H6129430
EAN/GTIN:
     4012086079791
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox weiß
schubladenbox
schubladenbox helit
stabile Kunststoff-Box für Briefe, Formulare im Format DIN A4 usw. · mit 5 Schubladen · stapelbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 5 Schubladen · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe Gehäuse/Schubladen:
weiß/blautransparent
Breite:
265 mm
Marke:
HELIT
Tiefe:
340 mm
Höhe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Ablageboxen, Briefablage, Briefablagesystem
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 15,36*
€ 22,54*
1
€ 5,50*
ab € 16,72*
€ 24,55*
2 Tage
19
1
€ 5,95*
ab € 17,09*
€ 24,55*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 19,30*
€ 26,48*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 19,42*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129402
ab € 14,95*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129450
ab € 15,03*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129482
ab € 14,94*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129420
ab € 14,91*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129498
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.